{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 32 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 65 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,59 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 24,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 13 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Valmistajan numero | 5657234 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
589,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 | 16 | 16 |
Asetuskulma κ | 13 | 9 | 90 |
Kokonaispituus Lges | 32 | 40 | 40 |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Terän ⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 | 1,15 | 1,4 |