{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 11 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,67 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Kääntöterän ruuvi | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504790 | |
Valmistajan numero | 5659132 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/2mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
407,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,3 mm | 11,92 mm | 10,5 mm | 12,34 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |