Pikasyöttöjyrsin 7792VX kierteellä kääntöterille XD.., ⌀ D / Terien lkm Z: 32/5mm

Tuote nro.: 221905 32/5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 5
Varren muoto Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D3 21 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 0,9 mm
Kokonaispituus Lges 43 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 53 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Porrastuskulma αmax 0,57 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 20,2 mm
Sopiva kääntöterä XP.. 0603
Kääntöterienkoko 06
Kääntö terän ruuvi 229916 (T7; 0,8 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 221905 32/5
EAN / GTIN 2050002058521
Valmistajan numero 5660062
Valmistaja Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin