{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 17 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 49 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15, 2,1 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058538 | |
Valmistajan numero | 5660448 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 32/3 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
334,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
⌀ D3 | 17 | 16 | 20 | 22 |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,3 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |