X.LT...ER-D41 06 mm

Tuote nro.: 221935 06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,07 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XPLT060308-ER-D41
    Kääntöterienkoko 06
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji SP6519
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 1,37 mm
    Syöttö fz / hammas 0,3 mm - 2,5 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221935 06
    EAN / GTIN 4059782506046
    Valmistajan numero 5654267

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    280
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    185
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin