{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,9 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 204 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,4 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 8,2 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. | |
Kääntöterienkoko | 06 | |
Kääntöterän ruuvi | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Valmistajan numero | 5673237 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
274,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 32 | 50 |
Asetuskulma κ | 10 | 20 |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Porrastuskulma αmax | 1,4 | 1,62 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |