Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm

Tuote nro.: 221900 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 17 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 70 mm
Kokonaispituus Lges 250 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 49 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Porrastuskulma αmax 0,88 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 16,3 mm
Sopiva kääntöterä XD..
Kääntöterienkoko 09
Kääntöterän ruuvi 229918 (T15, 2,1 Nm)
Asetuskulma κ 13 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221900 32/3
EAN / GTIN 4059782504356
Valmistajan numero 5661016

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm

Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
336,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 4 3 3
Ulkoneman pituus L1 70 mm 45 mm 120 mm 70 mm
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus Kulmajyrsintä Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Kokonaispituus Lges 250 mm 105 mm 200 mm 150 mm
Sopiva kääntöterä XD.. SO.. 0836.. XDM.090416 XOMU094812
Terän ⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin