{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 120 mm | |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 52 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,97 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 17,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212808 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939111 | |
Valmistajan numero | 212808 32/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 16 astetta | 15 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | 150 mm |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,97 astetta | 1,76 astetta |