{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 58 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,68 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 20,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212808 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939128 | |
Valmistajan numero | 212808 35/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 35/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
373,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | XDM.090416 |
varren malli | Lieriövarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 35 | 35 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Porrastuskulma αmax | 1,68 | 1,68 |