{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 28 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,56 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 | |
Valmistajan numero | 212808 28/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 28/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 40 | 39 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Porrastuskulma αmax | 2,56 | 2,56 |
Porrastuspituus L kun αmax | 13,43 | 13,43 |