XDMT090416ZDSR ST1400

Tuote nro.: 212866 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 581 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XDMT090416ZDSR
    tyyppi ST400
    Laji HB4030
    Lastuava aine KM
    suositeltu työstösyvyys ap max 1,2 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
    Säätösäde, kun ap max 3 mm
    Syöttö fz / hammas 1,1 mm
    Teränpaksuus S 4.76 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Nirkon säde 1,6 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212866 ST1400
    EAN / GTIN 4045197943125
    Valmistajan numero 212866 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    220
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin