XDMW090416ZDSR HART

Tuote nro.: 212877 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
387 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDMW090416ZDSR
tyyppi HART
Laji HB4715
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,7 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,8 mm
Teränpaksuus S 4.76 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212877 HART
EAN / GTIN 4045197943132
Valmistajan numero 212877 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
110
Teräs < 55 HRC
H
80
Teräs < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin