Kopiojyrsin 7792VX 32/5 mm

Tuote nro.: 221900 32/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 32 mm
    Terien lkm Z 5
    varren malli Lieriövarsi.
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 21 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 0,9 mm
    Ulkoneman pituus L1 40 mm
    Kokonaispituus Lges 250 mm
    Varren ⌀ Ds h6 32 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 53 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
    Porrastuskulma αmax 0,57 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 20,2 mm
    Sopiva kääntöterä XD..
    Kääntöterienkoko 06
    Kääntöterän ruuvi 229916 (T7; 0,8 Nm)
    Asetuskulma κ 10 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221900 32/5
    EAN / GTIN 4059782500723
    Valmistajan numero 5681124

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kopiojyrsin 7792VX 32/5 mm

    Kopiojyrsin 7792VX 32/5 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    1 kappaletta varastossa
    619,85 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    11 kappaletta varastossa
    407,10 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Ulkoneman pituus L1 40 120
    Asetuskulma κ 10 20
    Kokonaispituus Lges 250 200
    Sisäjäähdytys kyllä kyllä
    Terän ⌀ DC 32 32
    ⌀ D3 21 26
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 62

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin