{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 250 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,67 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Kääntöterän ruuvi | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Valmistajan numero | 5661017 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 32/2mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
311,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 70 mm | 40 mm | 120 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 250 mm | 100 mm | 200 mm |
Sopiva kääntöterä | XD.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |