X.LT...ER-D721 06 mm

Tuote nro.: 221920 06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,01 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XPLT060308-ER-D721
    Kääntöterienkoko 06
    tyyppi ALU
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji GH2
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 1,37 mm
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 1,5 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221920 06
    EAN / GTIN 4059782506497
    Valmistajan numero 6168527

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin