{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XDLT120508-ER-D721 | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
tyyppi | ALU | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | GH2 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 2,5 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 221920 12 | |
EAN / GTIN | 5656252 | |
Valmistajan numero | 5656252 |