{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 67,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 9 | |
EAN / GTIN | 4045197535351 | |
Valmistajan numero | 114405 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E N 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 065 kappaletta varastossa
9,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
40,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
33,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |