Kierukkapora HSS rullavalssattu N 7,1 mm

Tuote nro.: 114000 7,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
367 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 58,4 mm
Lastu-urien pituus Lc 69 mm
Kokonaispituus L 109 mm
varren ⌀ Ds 7,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114000 7,1
EAN / GTIN 4045197009111
Valmistajan numero 114000 7,1

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Mitat standardin DIN 338 mukaan.
Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava − sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS rullavalssattu N 7,1 mm

Kierukkapora HSS rullavalssattu N 7,1 mm

pyynnöstä
Varastossa
367 kappaletta varastossa
1,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
9,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
7,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
557 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
7,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
6,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
459 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton TiN pinnoittamaton pinnoittamaton
Värirengas ilman ilman ilman ilman ilman ilman
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Kärkikulma 118 118 118 118 118 118
Lastu-urien pituus Lc 69 69 69 69 34 69

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin