{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008954 | |
Valmistajan numero | 114000 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
8 063 kappaletta varastossa
0,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 021 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 088 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 104 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 380 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nimellis-⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |