{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009494 | |
Valmistajan numero | 114000 12,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 12,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
5,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
11,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
37,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
31,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 151 | 151 | 151 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |