{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 40,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197008862 | |
Valmistajan numero | 114000 4,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 4,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
646 kappaletta varastossa
0,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
NOK 19,35
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
NOK 16,19
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
511 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
NOK 48,68
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
NOK 40,47
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Colour ring | ilman | Utan | without |
Overall length L | 80 | 80 | 80 |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Flute length Lc | 47 | 47 | 47 |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0.05 |
recommended maximum drilling depth L2 | 40,1 | 40,1 | 40.1 |
Type of product | Kierukkapora | Spiralborr | Jobber drill |