Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 11,2mm

Tuote nro.: 114000 11,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 11,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,2 mm
Lastu-urien pituus Lc 94 mm
Kokonaispituus L 142 mm
varren ⌀ Ds 11,2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114000 11,2
EAN / GTIN 4045197009456
Valmistajan numero 114000 11,2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Mitat standardin DIN 338 mukaan.
Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava − sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 11,2mm

Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 11,2mm

pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa
4,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
29,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
24,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
793 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
15,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
12,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2
Kokonaispituus L 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Kärkikulma 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta 118 astetta
tyyppi N N N N N
Lastu-urien pituus Lc 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin