{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 10,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
varren ⌀ Ds | 1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197008503 | |
Valmistajan numero | 114000 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 1mm
pyynnöstä
Varastossa
17 648 kappaletta varastossa
0,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
739 kappaletta varastossa
0,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 246 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 884 kappaletta varastossa
2,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 509 kappaletta varastossa
1,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
varren ⌀ Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |