{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197009203 | |
Valmistajan numero | 114000 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS rullavalssattu N 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 011 kappaletta varastossa
1,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 296 kappaletta varastossa
2,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 253 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 229 kappaletta varastossa
3,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N | N |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63 | 63 | 63 | 63 |