{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197008824 | |
Valmistajan numero | 114000 4,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 4,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 918 kappaletta varastossa
0,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 271 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 296 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 366 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Longueur totale L | 75 | 75 | 75 | 75 |
⌀ nom. DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Type de produit | Kierukkapora | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |