{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 83 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197009487 | |
Valmistajan numero | 114000 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 180 kappaletta varastossa
4,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 545 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 366 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 991 kappaletta varastossa
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 151 | 151 | 151 | 151 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 | 118 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |