{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 21 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197008602 | |
Valmistajan numero | 114000 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
6 491 kappaletta varastossa
0,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 508 kappaletta varastossa
0,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 188 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
1,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 099 kappaletta varastossa
1,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 804 kappaletta varastossa
1,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |