{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197008961 | |
Valmistajan numero | 114000 5,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 5,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
869 kappaletta varastossa
1,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
374 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Skaft | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Cylindriskt skaft |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Produktslag | Kierukkapora | Kierukkapora | Spiralborr |