{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197008794 | |
Valmistajan numero | 114000 3,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 3,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
576 kappaletta varastossa
0,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
988 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 437 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |