{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,9 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197006042 | |
Valmistajan numero | 113230 9,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,9mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
44,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
37,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
47,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
39,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
55,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
46,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
varren ⌀ Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |