Lyhytpora HSS/E N 19,5 mm

Tuote nro.: 113230 19,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 19,5 mm
    Pinnoitus TiN
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 1897
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 36,8 mm
    Lastu-urien pituus Lc 66 mm
    Kokonaispituus L 131 mm
    varren ⌀ Ds 19,5 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 113230 19,5
    EAN / GTIN 4045197006295
    Valmistajan numero 113230 19,5

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    37
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    31
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
    Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.

    Etu:

    Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin