{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,25 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,25 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413451 | |
Valmistajan numero | 113230 9,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,25mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
17,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
54,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton | TiAlN |
Nimellis-⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
varren ⌀ Ds | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |