{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,6 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197006011 | |
Valmistajan numero | 113230 9,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS/E N 9,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
44,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
36,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 006 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 89 | 133 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastu-urien pituus Lc | 43 | 87 |
varren ⌀ Ds | 9,6 | 9,6 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,6 | 72,6 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |