{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 33 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 54 mm | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 14 | |
EAN / GTIN | 4045197006165 | |
Valmistajan numero | 113230 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS/E N 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
59,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
49,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
820 kappaletta varastossa
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiN |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 107 | 160 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 1897 | DIN 338 |
tyyppi | N | N |