{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,3 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 18,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197005557 | |
Valmistajan numero | 113230 5,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 5,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
164,28 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
136,86 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 353 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
52,30 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
43,55 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Beläggning | TiN | TiN |
Invändig | ei | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,3 | 5,3 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Lieriövarsi. | Cylindriskt skaft |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 5,3 | 5,3 |