{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ nom. DC | 7,4 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7,4 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005779 | |
Valmistajan numero | 113230 7,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła krótkie HSS-E N 7,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
109,39 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
91,16 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
34,30 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
28,60 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
norma | DIN 1897 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS |
kąt wierzchołkowy | 130 | 118 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,9 | 57,9 |
Rodzaj produktu | Kierukkapora | Wiertła kręte |