Lyhytpora HSS/E N 3,8 mm

Tuote nro.: 113230 3,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,83 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 3,8 mm
    Pinnoitus TiN
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 1897
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 16,3 mm
    Lastu-urien pituus Lc 22 mm
    Kokonaispituus L 55 mm
    varren ⌀ Ds 3,8 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 113230 3,8
    EAN / GTIN 4045197005397
    Valmistajan numero 113230 3,8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    37
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    31
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
    Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.

    Etu:

    Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Lyhytpora HSS/E N 3,8 mm

    Lyhytpora HSS/E N 3,8 mm

    pyynnöstä
    Jälkilähetys
    0 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    11,80 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    9,83 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    3 703 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    3,30 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    2,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Pinnoitus TiN TiN
    Kokonaispituus L 55 75
    Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi.
    Lastuava aine HSS E HSS
    Kärkikulma 130 118
    Lastu-urien pituus Lc 22 43
    Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin