{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 62 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 18 | |
EAN / GTIN | 4045197006264 | |
Valmistajan numero | 113230 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
105,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 175 mm | 123 mm | 123 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Tehdasnormi | DIN 1897 | DIN 1897 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 77 mm | 62 mm | 62 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 35 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |