{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 58 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
varren ⌀ Ds | 15,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006196 | |
Valmistajan numero | 113230 15,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS/E N 15,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
85,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
61,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
50,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
35,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
40,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 115 | 115 | 178 | 111 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N | N |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 32,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |