{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 30,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 11 | |
EAN / GTIN | 4045197006080 | |
Valmistajan numero | 113230 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E N 11 mm
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
36,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
30,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 416 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Danga | TiN | TiN |
Bendras ilgis L | 95 | 142 |
Vidinis aušinimas | ei | ne |
Ašmenys | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Tipas | N | N |
Koto ⌀ Ds | 11 | 11 |