{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 19,75 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 66 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 19,75 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197006301 | |
Valmistajan numero | 113230 19,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS/E N 19,75 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
142,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
150,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
76,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
164,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 | 238 |
Nimellis-⌀ DC | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
Kärkikulma | 130 | 135 | 130 | 118 | 118 | 135 |
tyyppi | N | FS | N | N | N | INOX |
Lastu-urien pituus Lc | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 | 140 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |