{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud llave L | 359 mm | |
Anchura de boca b | 55,2 mm | |
Altura de boca h1 | 12,5 mm | |
Altura del anillo h2 | 15 mm | |
⌀ anillo D | 52 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614820 27 | |
EAN / GTIN | 4045197553270 | |
Número del fabricante | 614820 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 27 mm
a petición
En stock
76 piezas en stock
71,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
320 piezas en stock
26,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | mate cromado |
⌀ anillo D | 52 | 52,7 |
Longitud llave L | 359 | 358 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 55,2 | 56,4 |
Tipo de producto | Llave | Llave |