Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 21mm

Número de artículo: 614820 21
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
492 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 21 mm
Longitud llave L 286 mm
Anchura de boca b 45,7 mm
Altura de boca h1 9,6 mm
Altura del anillo h2 13 mm
⌀ anillo D 42 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614820 21
EAN / GTIN 4045197553249
Número del fabricante 614820 21
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.