{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud llave L | 425 mm | |
Anchura de boca b | 65 mm | |
Altura de boca h1 | 13,8 mm | |
Altura del anillo h2 | 17 mm | |
⌀ anillo D | 60 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197553287 | |
Número del fabricante | 614820 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 30 mm
a petición
En stock
285 piezas en stock
88,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
31,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.719 piezas en stock
43,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 60 | 59,7 | 60 |
Longitud llave L | 425 | 403 | 425 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 65 | 62,4 | 63,1 |