{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15 mm | |
Longitud llave L | 200 mm | |
Anchura de boca b | 33,4 mm | |
Altura de boca h1 | 6,9 mm | |
Altura del anillo h2 | 10 mm | |
⌀ anillo D | 28,9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614820 15 | |
EAN / GTIN | 4045197218803 | |
Número del fabricante | 614820 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 15mm
a petición
En stock
756 piezas en stock
25,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
912 piezas en stock
24,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
668 piezas en stock
11,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
18,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.793 piezas en stock
15,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 28,9 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |