Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 36 mm

Número de artículo: 614820 36
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 36 mm
    Longitud llave L 482 mm
    Anchura de boca b 76,2 mm
    Altura de boca h1 16,6 mm
    Altura del anillo h2 19,6 mm
    ⌀ anillo D 65,5 mm
    Posición anillo 15 grados
    Número de dientes 72
    Ángulo de ajuste 5 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie mate cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614820 36
    EAN / GTIN 4045197728401
    Número del fabricante 614820 36

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

    Material:

    Acero al cromo-vanadio, cromado mate.