{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614820 17 | |
EAN / GTIN | 4045197218827 | |
Número del fabricante | 614820 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 17 mm
a petición
En stock
4.133 piezas en stock
27,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.973 piezas en stock
27,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
286 piezas en stock
17,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.986 piezas en stock
17,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
⌀ anillo D | 33,3 mm | |||
Ancho de llave | 17 mm | |||
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h2 | 10,7 mm | |||
Altura de boca h1 | 5,8 mm | |||
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |