Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 13 mm

Número de artículo: 614820 13
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10.852 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Longitud llave L 180 mm
Anchura de boca b 27,1 mm
Altura de boca h1 6 mm
Altura del anillo h2 9,3 mm
⌀ anillo D 25,5 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614820 13
EAN / GTIN 4045197218780
Número del fabricante 614820 13

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.