{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 216 mm | |
Anchura de boca b | 34 mm | |
Altura de boca h1 | 7,1 mm | |
Altura del anillo h2 | 10,6 mm | |
⌀ anillo D | 30,3 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614820 16 | |
EAN / GTIN | 4045197218810 | |
Número del fabricante | 614820 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 16 mm
a petición
En stock
1.513 piezas en stock
27,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
826 piezas en stock
27,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
16,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
835 piezas en stock
16,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Anchura de boca b | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |