Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 7 mm

Número de artículo: 614820 7
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.508 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 7 mm
Longitud llave L 136 mm
Anchura de boca b 18 mm
Altura de boca h1 5 mm
Altura del anillo h2 7 mm
⌀ anillo D 17,5 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614820 7
EAN / GTIN 4045197589101
Número del fabricante 614820 7

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra